Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC206-19/F

  • ERIKS:13596094
  • Hersteller:SUC206-19/F
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Schaftdurchmesser
1.3/16 in
Außendurchmesser
62 mm
Breite
38.1 mm
Außenringbreite
19 mm
Dynamische Belastung
16.5 kN
Statische Belastung
9.05 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung