Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC205/FVSL613

  • ERIKS:14072076
  • Hersteller:SUC205/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
34.1 mm
Außenringbreite
17 mm
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
6.3 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung