CHF 87.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 34.1 mm |
Außenringbreite | 17 mm |
Dynamische Belastung | 11.9 kN |
Statische Belastung | 6.3 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |