CHF 119.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | SUC200..F |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 31 mm |
Außenringbreite | 16 mm |
Dynamische Belastung | 10.9 kN |
Statische Belastung | 5.35 kN |
Mit Dichtung | Ja |
Ausführung | Aussenring mit sphärischer Mantelfläche |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |