Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Klemmschrauben-Befestigung SUC204-12/FVSL613

  • ERIKS:14072072
  • Hersteller:SUC204-12/FVSL613
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 129.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
SUC200..F
Schaftdurchmesser
3/4 in
Außendurchmesser
47 mm
Breite
31 mm
Außenringbreite
16 mm
Dynamische Belastung
10.9 kN
Statische Belastung
5.35 kN
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung