TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung UEL205

  • ERIKS:14195430
  • Hersteller:UEL205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UEL
Wellendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung