TIMKEN

TIMKEN Spannlager Aussenring mit sphärischer Mantelfläche Exzenterring-Befestigung UEL203

  • ERIKS:14195427
  • Hersteller:UEL203
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UEL
Wellendurchmesser
17 mm
Mit Dichtung
Ja
Ausführung
Aussenring mit sphärischer Mantelfläche
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung