TIMKEN

TIMKEN Spannhülse für metrische Wellen H313

  • ERIKS:11510626
  • Hersteller:H313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Spannhülse für metrische Wellen mit Mutter und Sicherungsblech
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
H
Wellendurchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Gewindegröße
M 65x2
B
13.5 mm
B1
50 mm
d
65 mm
d1
60 mm
d3
85 mm
G
M 65x2
geeignet für Druckölmontage
Nein