TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT217

  • ERIKS:14195769
  • Hersteller:UKT217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 261.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
260 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
162 mm
Einbaumaß
173 mm
Lager
UK217