TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT216

  • ERIKS:14195768
  • Hersteller:UKT216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 200.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
235 mm
Höhe
184 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
165 mm
Lager
UK216