Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT215

  • ERIKS:14195767
  • Hersteller:UKT215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UK215