CHF 105.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UKT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Spannhülsen-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 224 mm |
Höhe | 167 mm |
Höhe Achse | 137 mm |
Einbaumaß | 151 mm |
Lager | UK213 |