TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT211

  • ERIKS:14195764
  • Hersteller:UKT211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
171 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
106 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UK211