TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT210

  • ERIKS:14195763
  • Hersteller:UKT210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
149 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
90 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UK210