TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT206

  • ERIKS:14195759
  • Hersteller:UKT206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
25 mm
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UK206