TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung UKT205

  • ERIKS:14195758
  • Hersteller:UKT205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UKT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UK205