CHF 1'672.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'807.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 140 mm |
Länge | 515 mm |
Höhe | 415 mm |
Höhe Achse | 315 mm |
Einbaumaß | 380 mm |
Lager | UC328 |