TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT324

  • ERIKS:14195420
  • Hersteller:UCT324
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'047.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'132.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
120 mm
Länge
432 mm
Höhe
355 mm
Höhe Achse
267 mm
Einbaumaß
320 mm
Lager
UC324