TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT320

  • ERIKS:14195416
  • Hersteller:UCT320
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
100 mm
Länge
345 mm
Höhe
290 mm
Höhe Achse
210 mm
Einbaumaß
260 mm
Lager
UC320