TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT319

  • ERIKS:14195415
  • Hersteller:UCT319
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
95 mm
Länge
322 mm
Höhe
270 mm
Höhe Achse
197 mm
Einbaumaß
240 mm
Lager
UC319