TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT316

  • ERIKS:14195410
  • Hersteller:UCT316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
282 mm
Höhe
230 mm
Höhe Achse
174 mm
Einbaumaß
204 mm
Lager
UC316