TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT315-48

  • ERIKS:14195409
  • Hersteller:UCT315-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
3 in
Länge
262 mm
Höhe
216 mm
Höhe Achse
160 mm
Einbaumaß
192 mm
Lager
UC315-48