CHF 341.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 368.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Länge | 262 mm |
Höhe | 216 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Einbaumaß | 192 mm |
Lager | UC315-47 |