TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT315

  • ERIKS:14195407
  • Hersteller:UCT315
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
262 mm
Höhe
216 mm
Höhe Achse
160 mm
Einbaumaß
192 mm
Lager
UC315