TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT313

  • ERIKS:14195403
  • Hersteller:UCT313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 195.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 211.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
238 mm
Höhe
190 mm
Höhe Achse
146 mm
Einbaumaß
170 mm
Lager
UC313