TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT311

  • ERIKS:14195398
  • Hersteller:UCT311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 121.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Länge
207 mm
Höhe
163 mm
Höhe Achse
127 mm
Einbaumaß
150 mm
Lager
UC311