TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT310

  • ERIKS:14195396
  • Hersteller:UCT310
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
191 mm
Höhe
151 mm
Höhe Achse
117 mm
Einbaumaß
140 mm
Lager
UC310