CHF 238.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 20 |
Wellendurchmesser | 3.1/4 in |
Länge | 260 mm |
Höhe | 198 mm |
Höhe Achse | 162 mm |
Einbaumaß | 173 mm |
Lager | UC217-52 |
Dynamische Belastung | 84000 N |
Statische Belastung | 61900 N |