TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT217

  • ERIKS:13163817
  • Hersteller:UCT217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
85 mm
Länge
260 mm
Höhe
198 mm
Höhe Achse
162 mm
Einbaumaß
173 mm
Lager
UC217
Dynamische Belastung
84000 N
Statische Belastung
61900 N