TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT216-50

  • ERIKS:13163818
  • Hersteller:UCT216-50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 20
Wellendurchmesser
3.1/8 in
Länge
235 mm
Höhe
184 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
165 mm
Lager
UC216-50
Dynamische Belastung
72700 N
Statische Belastung
53000 N