TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT215-48

  • ERIKS:13163820
  • Hersteller:UCT215-48
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 186.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 201.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
3 in
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UC215-48
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N