Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT215-47

  • ERIKS:13163821
  • Hersteller:UCT215-47
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 174.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.15/16 in
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UC215-47
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N