TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT215

  • ERIKS:13163822
  • Hersteller:UCT215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
75 mm
Länge
232 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
140 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UC215
Dynamische Belastung
67400 N
Statische Belastung
48300 N