TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT214

  • ERIKS:13163825
  • Hersteller:UCT214
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
70 mm
Länge
224 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
137 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UC214
Dynamische Belastung
62200 N
Statische Belastung
44100 N