TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT213

  • ERIKS:13163827
  • Hersteller:UCT213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
224 mm
Höhe
167 mm
Höhe Achse
137 mm
Einbaumaß
151 mm
Lager
UC213
Dynamische Belastung
57200 N
Statische Belastung
40100 N