TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT212-39

  • ERIKS:13163829
  • Hersteller:UCT212-39
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.7/16 in
Länge
194 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UC212-39
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
36200 N