CHF 95.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 16 |
Wellendurchmesser | 2.3/8 in |
Länge | 194 mm |
Höhe | 146 mm |
Höhe Achse | 119 mm |
Einbaumaß | 130 mm |
Lager | UC212-38 |
Dynamische Belastung | 52400 N |
Statische Belastung | 36200 N |