TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT212

  • ERIKS:13163832
  • Hersteller:UCT212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
60 mm
Länge
194 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
119 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UC212
Dynamische Belastung
52400 N
Statische Belastung
36200 N