TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT211-35

  • ERIKS:13163833
  • Hersteller:UCT211-35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 16
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Länge
171 mm
Höhe
146 mm
Höhe Achse
106 mm
Einbaumaß
130 mm
Lager
UC211-35
Dynamische Belastung
43400 N
Statische Belastung
29400 N