TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT210-30

  • ERIKS:13163839
  • Hersteller:UCT210-30
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 14
Wellendurchmesser
1.7/8 in
Länge
179 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
90 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UC210-30
Dynamische Belastung
35100 N
Statische Belastung
23300 N