CHF 48.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 14 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Länge | 179 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 90 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | UC210 |
Dynamische Belastung | 35100 N |
Statische Belastung | 23300 N |