CHF 48.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 1.3/4 in |
Länge | 144 mm |
Höhe | 117 mm |
Höhe Achse | 87 mm |
Einbaumaß | 102 mm |
Lager | UC209-28 |
Dynamische Belastung | 34100 N |
Statische Belastung | 21300 N |