TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT209

  • ERIKS:13163844
  • Hersteller:UCT209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
45 mm
Länge
144 mm
Höhe
117 mm
Höhe Achse
87 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UC209
Dynamische Belastung
34100 N
Statische Belastung
21300 N