TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT208-24

  • ERIKS:13163846
  • Hersteller:UCT208-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
1.1/2 in
Länge
144 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
88 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UC208-24
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
17800 N