TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT208

  • ERIKS:13163847
  • Hersteller:UCT208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M 12
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
144 mm
Höhe
114 mm
Höhe Achse
88 mm
Einbaumaß
102 mm
Lager
UC208
Dynamische Belastung
29100 N
Statische Belastung
17800 N