CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M 12 |
Wellendurchmesser | 1.5/16 in |
Länge | 129 mm |
Höhe | 102 mm |
Höhe Achse | 78 mm |
Einbaumaß | 89 mm |
Lager | UC207-21 |
Dynamische Belastung | 25700 N |
Statische Belastung | 15400 N |