TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT206-19

  • ERIKS:13163854
  • Hersteller:UCT206-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
1.3/16 in
Länge
113 mm
Höhe
102 mm
Höhe Achse
70 mm
Einbaumaß
89 mm
Lager
UC206-19
Dynamische Belastung
19500 N
Statische Belastung
11300 N