TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT205-14

  • ERIKS:13163859
  • Hersteller:UCT205-14
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
7/8 in
Länge
97 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
62 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UC205-14
Dynamische Belastung
14000 N
Statische Belastung
7900 N