CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | UCT |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Bolzen größe | M10 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 97 mm |
Höhe | 89 mm |
Höhe Achse | 62 mm |
Einbaumaß | 76 mm |
Lager | UC205 |
Dynamische Belastung | 14000 N |
Statische Belastung | 7900 N |