TIMKEN

TIMKEN Spann-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung UCT204

  • ERIKS:13163862
  • Hersteller:UCT204
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
UCT
Gehäusetyp
Spannkopfeinheit
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Bolzen größe
M10
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
94 mm
Höhe
89 mm
Höhe Achse
61 mm
Einbaumaß
76 mm
Lager
UC204
Dynamische Belastung
12800 N
Statische Belastung
6700 N